内容量1リール(7500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:4.75mm 、 幅:2.95mm 、 高さ:2.2mm 、 ピーク逆回復時間:150ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49133079
品番RS1A