内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:10.36mm●幅:4.9mm●高さ:16.07mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:50μA●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49133124
品番FFPF20UP40S