内容量1リール(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:940mV 、 長さ:4.57mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.05mm 、 ピーク逆回復時間:30ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
注文コード49133167
品番SURA8210T3G