内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:150V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:900mV 、 長さ:4.75mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:2.45mm 、 ピーク逆回復時間:20ns 、 動作温度 Min:-50 ℃ 、 整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49133185
品番ES2C