内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:900mV●長さ:4.75mm●幅:3.95mm●高さ:2.45mm●ピーク逆回復時間:20ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49133194
品番ES2C