内容量1セット(25個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:875mV●長さ:4.6mm●幅:3.95mm●高さ:2.27mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:50μA●メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
注文コード49133237
品番SURS8120T3G