内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:875mV●長さ:4.57mm●幅:2.92mm●高さ:2.05mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:40A●メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
注文コード49133255
品番SURA8120T3G