オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:7.36mm●幅:6.3mm●高さ:2.38mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:7.36 x 6.73 x 2.38mm●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor 注文コード49133456 品番FFD04H60S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・内容量83種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:7.36mm●幅:6.3mm●高さ:2.38mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:7.36 x 6.73 x 2.38mm●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする