内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:520V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:10.29mm●幅:15.75mm●高さ:4.82mm●ピーク逆回復時間:95ns●寸法:10.29 x 15.75 x 4.82mm●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
注文コード49133474
品番MUR550PFG