ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, リセットIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49133797
品番
MAX708ESA-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, プッシュプル●パワーフェイル検出:あり●公称電圧:4.38V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●手動リセット:あり●電池バックアップスイッチング:あり●最大リセットアクティブ時間:200ms●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応