ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, リセットIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49133815
品番
MAX708TCUA-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, プッシュプル●パワーフェイル検出:あり●公称電圧:3.08V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●手動リセット:あり●電池バックアップスイッチング:あり●最大リセットアクティブ時間:200ms●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:1 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor