ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, リセットIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49133876
品番
MAX803SQ308D2T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1●出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン●公称電圧:3.08V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-70●ピン数:3●電池バックアップスイッチング:あり●最大リセットアクティブ時間:66ms●寸法:2.2 x 1.35 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:1.2 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応