ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, リセットIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49133885
品番
MAX809SQ263T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプル 、 公称電圧:2.63V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 ピン数:3 、 電池バックアップスイッチング:あり 、 最大リセットアクティブ時間:460ms 、 寸法:2.2 x 1.35 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor