ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 小信号 ダイオード, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49133989
品番
MMBD4148SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.92mm●幅:1.3mm●高さ:0.93mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応