内容量1袋(1000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 長さ:5.2mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:2.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ON Semi 1N4001-1N4007 Axial Lead Standard Recovery Rectifiers. Features:. Case: Epoxy, Molded Weight: 0.4 Gram Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable Lead Temperature for Soldering Purposes: 260℃ Max for 10 Seconds Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band. Typical Applications. High frequency inverters Free wheeling diodes Polarity protection diodes注文コード49134436品番1N4007RLG