内容量1リール(7500個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:4.75mm●幅:2.95mm●高さ:2.2mm●ピーク逆回復時間:2μs●ピーク逆電流:50μA●整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor注文コード49134533品番GF1B