内容量1袋(100個)仕様最大連続 順方向電流:1A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.75mm●幅:2.95mm●高さ:2.2mm●ピーク逆回復時間:1.8μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor注文コード49134585品番S1D