オンセミ, 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 高さ:5.2mm 、 直径:2.7mm 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A 、 ON Semi 1N4001-1N4007 Axial Lead Standard Recovery Rectifiers. Features:. Case: Epoxy, Molded Weight: 0.4 Gram Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable Lead Temperature for Soldering Purposes: 260℃ Max for 10 Seconds Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band. Typical Applications. High frequency inverters Free wheeling diodes Polarity protection diodes 注文コード49134698 品番1N4001G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量175種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 高さ:5.2mm 、 直径:2.7mm 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A 、 ON Semi 1N4001-1N4007 Axial Lead Standard Recovery Rectifiers. Features:. Case: Epoxy, Molded Weight: 0.4 Gram Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable Lead Temperature for Soldering Purposes: 260℃ Max for 10 Seconds Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band. Typical Applications. High frequency inverters Free wheeling diodes Polarity protection diodes RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする