内容量1リール(4000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-15 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:950mV 、 高さ:7.6mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 直径:3.6mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor注文コード49134978品番EGP20D