内容量1セット(100個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:4.75mm●幅:3.95mm●高さ:2.75mm●ピーク逆回復時間:2μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor注文コード49134996品番S2D