ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-15●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●高さ:7.6mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:3.6mm●ピーク逆電流:100μA●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
注文コード
49135014
品番
EGP20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-15●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●高さ:7.6mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:3.6mm●ピーク逆電流:100μA●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応