ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:75V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.8mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:5μA●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード
49135179
品番
1N914BWS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様・内容量
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:75V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:1.8mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:4ns●ピーク逆電流:5μA●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応