内容量1セット(200個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:75V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-523F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:0.7mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor注文コード49135224品番1N4448WT