内容量1セット(50個)
仕様最大連続 順方向電流:3A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:7.15mm●幅:6.25mm●高さ:2.75mm●ピーク逆回復時間:2.5μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A●整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
注文コード49135355
品番S3D