内容量1袋(200個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:125V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:4.56mm 、 直径:1.91mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor注文コード49135529品番FDH333TR