ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.56mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:1.91mm●パワー消費:500mW●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード
49135556
品番
FDH400TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:150V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.56mm●ピーク逆回復時間:50ns●直径:1.91mm●パワー消費:500mW●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応