ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●高さ:4.56mm●直径:1.91mm●ピーク逆電流:100μA●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
注文コード
49135608
品番
1N459ATR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●高さ:4.56mm●直径:1.91mm●ピーク逆電流:100μA●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応