ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード, コモンアノード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49135748
品番
MMBD1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●長さ:2.92mm●幅:1.3mm●高さ:0.93mm●寸法:2.92 x 1.3 x 0.93mm●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor