ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
49135863
品番
FFA60UP30DNTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-3P●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:15.8mm●幅:5mm●高さ:20.1mm●ピーク逆回復時間:55ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A●整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応