仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-3P 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.5V 、 長さ:15.8mm 、 幅:5mm 、 高さ:20.1mm 、 ピーク逆回復時間:55ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応