ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, 低リーク電流 ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49136019
品番
FDLL300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:4.06mm 、 直径:1.91mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応