内容量1個
仕様許容入力:120 W 、 直径:1/2インチ 、 長さ:2インチ 、 リード長:10インチ 、 電源電圧:120 V ac 、 カートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
注文コード49136213
品番860-6750