カートリッジヒーター RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:270 W 、 直径:1/2インチ 、 長さ:2インチ 、 リード長:10インチ 、 電源電圧:220 V ac 、 カートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ 注文コード49136229 品番860-6763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様122種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:270 W 、 直径:1/2インチ 、 長さ:2インチ 、 リード長:10インチ 、 電源電圧:220 V ac 、 カートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする