カムスイッチ Kraus & Naimer 3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極/投の設定:3極●電流 Max:32 A●最大電圧:690 V●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:91.8mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 91.8 mm●EN 60 947, IEC 947-3, VDE 0660, EN 60204.1. Multi-step Switches. Operational current to EN 60 947-3 Load break and motor ratings Compact size with uniform mounting dimensions Nominal voltage (all): 690V 注文コード49137543 品番C26A270/GBA001E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様極/投の設定:3極●電流 Max:32 A●最大電圧:690 V●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:91.8mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 91.8 mm●EN 60 947, IEC 947-3, VDE 0660, EN 60204.1. Multi-step Switches. Operational current to EN 60 947-3 Load break and motor ratings Compact size with uniform mounting dimensions Nominal voltage (all): 690V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする