カムスイッチ Kraus & Naimer 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極/投の設定:4極●通常の状態の構成:NO / NC●電流 Max:63 A●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:114.3mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 114.3 mm●The current ratings shown in brackets meet the requirements of IEC 408, BS5419, and VDE 0660. Changeover (CO) Switches. Suitable for standard low voltage control/load switching and extra low voltage and electronics applications Ring type terminal or Faston push-on cable end connectors Switch bodies supplied with appropriate legend plate Thermal rated current I th IEC 947-3 (This is detailed in the ’Current Rating ’ column in the price table) 注文コード49137604 品番C42A213/GBA001E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様極/投の設定:4極●通常の状態の構成:NO / NC●電流 Max:63 A●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:114.3mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 114.3 mm●The current ratings shown in brackets meet the requirements of IEC 408, BS5419, and VDE 0660. Changeover (CO) Switches. Suitable for standard low voltage control/load switching and extra low voltage and electronics applications Ring type terminal or Faston push-on cable end connectors Switch bodies supplied with appropriate legend plate Thermal rated current I th IEC 947-3 (This is detailed in the ’Current Rating ’ column in the price table) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする