Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 電子部品(オンボード)
Kraus & Naimerの 能動部品
Kraus & Naimerの ディスクリート
カムスイッチ Kraus & Naimer 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:3極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:3●スルーの角度:60°●長さ:70.7mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:付属しません●シリーズCA10. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 20 A S0サイズ(48 x 48 mm)
注文コード
49137717
品番
CA10A212/GBA001*FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:3極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:3●スルーの角度:60°●長さ:70.7mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:付属しません●シリーズCA10. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 20 A S0サイズ(48 x 48 mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応