内容量1個仕様極/投の設定:双極●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:3●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:ノブ、スプリングリターン●シリーズCA10. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 20 A S0サイズ(48 x 48 mm)注文コード49137744品番CA10A215/GBA001*FT