Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 電子部品(オンボード)
Kraus & Naimerの 能動部品
Kraus & Naimerの ディスクリート
カムスイッチ Kraus & Naimer 4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極/投の設定:単極●通常の状態の構成:3NO / NC●電流 Max:25 A●最大電圧:690 V●ポジション数:4●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●シリーズCA20. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 25 A S0サイズ
注文コード
49138049
品番
CA20A231/GBA001*FT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:単極●通常の状態の構成:3NO / NC●電流 Max:25 A●最大電圧:690 V●ポジション数:4●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●シリーズCA20. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 25 A S0サイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応