カムスイッチ Kraus & Naimer 12

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49138216 品番CAD11A543/GBA001EF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49138216
2022-08-07
用途:
ロータリースイッチを注文した。1回路6接点が必要です。
有限会社玉谷製麺所 様

日本語による説明書がない。使用方法がわからない。問い合わせ先を教えてほしい。

MonotaROからの回答

商品の詳しいお問い合わせに関してはこちらではお応えできません。お手数をおかけしますが商品問い合わせ窓口までお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする