Kraus & Naimer
Kraus & Naimerの 電子部品(オンボード)
Kraus & Naimerの 能動部品
Kraus & Naimerの ディスクリート
カムスイッチ Kraus & Naimer 10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49138225
品番
CAD11A550/GBA001EF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応