内容量1個
仕様極/投の設定:双極●電流 Max:6 A●最大電圧:690 V●ポジション数:2●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●Series CAD11,S0 size. Each switch body is supplied with the appropriate legend plate but the switch operator must be ordered separately (see stock no. 350-0840 typically)
注文コード49138234
品番CAD11A721/GBA001 * FT