内容量1個仕様極/投の設定:単極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●Series CG8. Each switch body is supplied with the appropriate legend plate but the switch operator must be ordered separately (see stock no. 350-0840 typically). Rated at 20A注文コード49138347品番CG8A200/GBA001*FT