曜日別特売
CG8A201/GBA001*FT カムスイッチ Kraus & Naimer  2 ネジ Kraus & Naimer 49138356

カムスイッチ Kraus & Naimer 2 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極/投の設定:双極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●Series CG8. Each switch body is supplied with the appropriate legend plate but the switch operator must be ordered separately (see stock no. 350-0840 typically). Rated at 20A注文コード49138356品番CG8A201/GBA001*FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様極/投の設定:双極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●Series CG8. Each switch body is supplied with the appropriate legend plate but the switch operator must be ordered separately (see stock no. 350-0840 typically). Rated at 20ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする