※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PBF ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138363
品番
PBF-10-KSN
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外径(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
7
タイプ
重荷重
D
6
寸法a(mm)
1.5
寸法l(mm)
19