3186B2 ガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータ PR Electronics 49138523

ガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49138523品番3186B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,528
販売価格(税別)
40,480
仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする