※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PBF ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138537
品番
PBF-24-KN
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外径(mm)
24
材質
ステンレス
質量(g)
70
タイプ
軽荷重
D
15
寸法a(mm)
3
寸法l(mm)
34