※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 ポートねじの種類(-) Rc1/4 仕様(K) 台座 注文コード49138583 品番CKG1A40-75YKZ-B54
参考基準価格(税別)¥35,590 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・仕様など125種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様(K) 台座 ストローク(mm)75 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類B54+スイッチ取付バンド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする