キースイッチ, C & K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケースの材質:ナイロン 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:機械制御、エレベータ 、 パネルからの奥行き:28.35mm 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 C ;K Tumbler Power Switchlocks - H Series. A selection of 4 tumbler power switchlocks from C ; K. They have positive detent, snap together assembly and are suitable for power switching. Material: Zinc alloy with stainless steel facing Supplied with two nickel plated brass keys Switch Housing: 6/6 nylon 注文コード49138636 品番H100AA2F205NQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケースの材質:ナイロン 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:機械制御、エレベータ 、 パネルからの奥行き:28.35mm 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 C ;K Tumbler Power Switchlocks - H Series. A selection of 4 tumbler power switchlocks from C ; K. They have positive detent, snap together assembly and are suitable for power switching. Material: Zinc alloy with stainless steel facing Supplied with two nickel plated brass keys Switch Housing: 6/6 nylon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする