内容量1個
仕様ポジション数:1●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、コンピュータ、海洋機器●パネルからの奥行き:34.52mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;K 5 Tumblerミニチュアスナップインスイッチロック - PMシリーズ. C ; K製の多極、5タンブラーマルチポジションスイッチロックです。 代表的な用途: コンピュータ、POS端末、海洋機器. スナップイン取り付け 5 tumblerシングルビットのロック、ディテント機構付き 黒マット仕上げナイロン6/6タンブラー及びスイッチハウジング 90°、2位置インデックス
注文コード49138697
品番PM0613EBM05KQ22