C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
キースイッチ, C & K
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポジション数:1●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:Wire Lead●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、コンピュータ、海洋機器●パネルからの奥行き:34.52mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀
注文コード
49138706
品番
PM0613EBMWCKQ22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポジション数:1●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:Wire Lead●ケースの材質:ナイロン●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、コンピュータ、海洋機器●パネルからの奥行き:34.52mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応